Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, klassischer Flauschbezug, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, klassischer Flauschbezug, blau
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, klassischer Flauschbezug, blau
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 367
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 367
EAN/GTIN:
     4012677133673
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, klassischer Flauschbezug, blau

In kräftigen Farben, weiche, hochwertige Samtqualität. Inklusive 2,0 l Gummi-Wärmflasche.
Weitere Informationen:
Material:
Flausch
Farbe:
blau
Volumen:
2 Liter
PZN:
01 31 13 05
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 361
ab € 6,31*
Ähnlich
Sänger
13 366
ab € 6,32*
Ähnlich
Sänger
13 365
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.