Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W�rmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, ros�


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - W�rmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, ros�
Detailbild - W�rmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, ros�
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 447
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     13 447
EAN/GTIN:
     4012677134472
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

W�rmflasche aus Gummi, 0,8 l, beidseitig glatt, ros�

Beruhigende W�rme in perfekte Sicherheit geh�llt, speziell f�r Kinder: Gummi -W�rmflasche aus einem Gu� mit 0,8 Liter Fassungsverm�gen und deshalb weniger Gewicht. Allerh�chste Sicherheit durch nahtlose Konstruktion.

T�V-Bauart gepr�ft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008. Hergestellt nach dem B.S. Standard 1970:2012 und EN 71 gepr�ft.

Auch lieferbar in Bez�gen, Stofftierbez�gen oder Kuschelbez�gen. Alle Bez�ge sind so gearbeitet, dass die W�rme optimal �bertragen wird.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
ros�
Ausf�hrung:
glatt
Volumen:
0,8 Liter
PZN:
01 31 40 83
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche rosa, W�rmflasche, Gummi-W�rmflasche, Gummiw�rmflasche, Kinder-W�rmflasche, Kinderw�rmflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
13 459
ab € 3,34*
Ähnlich
S�nger
13 443
ab € 3,34*
Ähnlich
S�nger
13 457
ab € 4,42*
Ähnlich
S�nger
13 449
ab € 3,33*
Ähnlich
S�nger
13 448
ab € 3,33*
Ähnlich
S�nger
13 444
ab € 3,34*
Ähnlich
S�nger
13 450
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.