Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Bezug, Ed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Bezug, Ed
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Bezug, Ed
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 558
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 558
EAN/GTIN:
     4012677135585
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
saenger waermflaschen
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Bezug, Ed

40 cm. Pferdekopf. Waschbar. Inklusive 0,8l Wärmflasche.
Weitere Informationen:
Material:
Plüsch
Länge:
40 cm
Volumen:
0,8 Liter
PZN:
02 18 98 81
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Kinder-Wärmflasche, Kinderwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 242
ab € 5,13*
Ähnlich
Sänger
13 241
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.