Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenwärmflasche aus Gummi, mit Velourbezug brombeere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Nackenwärmflasche aus Gummi, mit Velourbezug brombeere
Detailbild - Nackenwärmflasche aus Gummi, mit Velourbezug brombeere
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 689
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 689
EAN/GTIN:
     4012677136896
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen

Nackenwärmflasche aus Gummi, 1,4 l, mit strukturiertem Velourbezug im Relief-Blumendesign, brombeere

Die wohltuende Nackenwärmflasche. Ideal bei Verspannungen im Hals- und Schulterbereich. Angenehm weicher Bezug mit langem Reißverschluss zum bequemen Einlegen der Wärmflaschen, Bezug waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
Velour
Farbe:
brombeere
Volumen:
1,4 Liter
PZN:
04 68 04 57
Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, heiz nackenkissen, Wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 686
ab € 10,79*
Ähnlich
Sänger
13 687
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.