Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenwärmflasche aus Gummi, mit Fleecebezug rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Nackenwärmflasche aus Gummi, mit Fleecebezug rot
Detailbild - Nackenwärmflasche aus Gummi, mit Fleecebezug rot
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 687
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 687
EAN/GTIN:
     4012677136872
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen

Nackenwärmflasche aus Gummi, 1,4 l, mit Fleecebezug, rot

Die wohltuende Nackenwärmflasche. Ideal bei Verspannungen im Hals- und Schulterbereich. Angenehm weicher Bezug mit langem Reißverschluss zum bequemen Einlegen der Wärmflaschen, Bezug waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
Fleece
Farbe:
rot
Volumen:
1,4 Liter
PZN:
05 10 63 29
Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Bettflasche, Wärmflasche, saenger waermflaschen, wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 686
ab € 10,79*
Ähnlich
Sänger
13 689
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.