Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannenmatten, 96 x 34 cm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Badewannenmatten, 96 x 34 cm, hellblau
Detailbild - Badewannenmatten, 96 x 34 cm, hellblau
Detailbild - Badewannenmatten, 96 x 34 cm, hellblau
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 759
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     13 759
EAN/GTIN:
     4012677137596
Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
Badewannenmatten
Sicherheitseinlage Badewanne
Sicherheitsmatte Badewanne

Badewannenmatten, 96 x 34 cm, hellblau

Verhindern Ausrutschen zuverl�ssig durch rutschhemmende Oberfl�che. Extra starke Saugn�pfe an der Unterseite geben sicheren Halt. Vom T�V Produkt Service mit dem Pr�dikat "Rutschhemmend" ausgezeichnet. Gelocht, daher guter Wasserablauf. Einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen oder bei 40�C in der Waschmaschine mit handels�blichen Waschmitteln waschen.

Zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Material: Naturkautschuk. PVC-frei.
Verpackung: Einzeln im Polybeutel mit EAN-Code, Tragegriff, Gr�nem Punkt, Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
hellblau
Abmessung:
96 x 34 cm
PZN:
01 30 74 56
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage sänger, badewanneneinlage, Duschmatte, Duschmatten, Badematten, Badematte, Badewannenmatte, Bade-Matten, Dusch-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
13 839
ab € 8,66*
Ähnlich
S�nger
13 739
ab € 5,51*
Ähnlich
S�nger
13 719
ab € 6,15*
Ähnlich
S�nger
13 779
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.