Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Sauberlaufmatte
>
Artikel
Sauberlaufmatte PUMA, 60 x 40 cm, schwarz
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-13 906
Hersteller:
S�nger
Herst.-Nr.:
13 906
EAN/GTIN:
4012677139064
Suchbegriffe:
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Sauberlaufmatte
Sauberlaufteppich
Sauberlaufmatte PUMA, 60 x 40 cm, schwarz
Die saugf�hige Sauberlaufmatte Puma ist maschinenwaschbar bei 30�C. Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Leuchtende Polyamid Fasern mit extrem strapazierf�higem absolut rutschfestem PVC-R�cken, UV-best�ndig. Der 3 cm breite Rand liegt flach auf dem Boden auf und ist keine Stolperfalle.
St�rke: ca. 9 mm
Randbreite: 30 mm
Obermaterial: Polyamid
R�cken: PVC rutschhemmend, UV-best�ndig
Besatz: ca. 750g/qm
Weitere Informationen:
Material:
PVC, Polyamid
Farbe:
schwarz
Gr��e:
60 x 40 cm
... >
sänger
>
Matten
>
Eingangs-, Sauberlaufmatten
Weitere Suchbegriffe:
Schmutzfang-Teppich
,
Schmutzfangteppich
,
sauberlaufmatte schwarz 600 x 400 mm
,
sauberlauf matte
,
sauberlaufmatte 90x400
,
Matten
,
Sauberlauf
,
Eingangsmatten
,
Saugstark
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,53*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,44*
€ 10,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauberlaufmatte PUMA, 60 x 40 cm, grau
S�nger
13 900
ab € 5,49*
Ähnlich
Sauberlaufmatte PUMA, 60 x 40 cm, weinrot
S�nger
13 904
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen