Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Hund Schlappi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Hund Schlappi
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Hund Schlappi
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 539
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 539
EAN/GTIN:
     4012677165391
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
saenger waermflaschen
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Bezug, Schlappi

Flauschiges Plüschtier Hund Schlappi, 50 cm. Waschbar. Inklusive 0,8l Wärmflasche.
Weitere Informationen:
Material:
Plüsch
Farbe:
beige
Länge:
50 cm
Volumen:
0,8 Liter
PZN:
00 25 45 74
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Kinder-Wärmflasche, Kinderwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
16 575
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.