Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Strickbezug, Design Norweger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Strickbezug, Design Norweger
Detailbild - W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Strickbezug, Design Norweger
Detailbild - W�rmflasche, 2,0 l, mit Strickbezug, Design Norweger, R�ckseite
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 555
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     16 555
EAN/GTIN:
     4012677165551
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Bezug Norweger, blau

Strickbezug farbecht mit Strickmuster "Norweger", waschbar. Inklusive 2,0 l Gummi-W�rmflasche.
Weitere Informationen:
Material:
Strick
Farbe:
blau
Volumen:
2 Liter
PZN:
14 35 61 08
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, W�rmflasche, Gummi-W�rmflasche, Gummiw�rmflasche, Bezug, W�rmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
16 550
ab € 10,07*
Ähnlich
S�nger
16 551
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.