Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,5 l Sänger® LONGI Gummi-Wärmflasche mit Strickbezug Marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,5 l, Sänger® LONGI Strickbezug marine
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,5 l, Sänger® LONGI Strickbezug marine
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 593
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 593
EAN/GTIN:
     4012677165933
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen

2,5 l Sänger® LONGI Gummi-Wärmflasche mit Strickbezug marine

Wärme von Kopf bis Fuß. Extra-lange 2,5 l Wärmflasche Sänger® LONGI Wärmflasche mit hochwertigem Strickbezug aus Baumwolle nach dem Oeko-Tex® Standard 100. Mit Reißverschluss zum bequemen Einlegen der Wärmflasche. TÜV Bauart geprüft.
Weitere Informationen:
Material:
Strick
Farbe:
marine
Länge:
77 cm
Volumen:
2,5 Liter
PZN:
12 42 03 80
Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Bettflasche, Wärmflasche, saenger waermflaschen, wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
16 589
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.