Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0l, Plüschbezug Design Mosaik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, Plüschbezug Design Kieselsteine
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, Plüschbezug Design Kieselsteine
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 696
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 696
EAN/GTIN:
     4012677166961
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
saenger waermflaschen
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Plüschbezug Design Mosaik, weiß-pink

Anschmiegsam weicher Plüschbezug Kieselsteine, die Strukturoptik gibt der Wärmflasche ein hochwertiges Outfit, passende 2,0 l Gummi-Wärmflasche zur Farbe.
Weitere Informationen:
Material:
Velour
Farbe:
pink-weiß
Volumen:
2 Liter
PZN:
14 28 87 14
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
16 694
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.