Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Weitere Sanitätshausartikel
>
Wärmflasche
>
Artikel
W�rmflasche aus Gummi, 1,5 l, orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-23 348
Hersteller:
S�nger
Herst.-Nr.:
23 348
EAN/GTIN:
4012677233489
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche
W�rmflasche aus Gummi, 1,5 l, orange
Kuschelig warm und energiesparend mit dieser bew�hrten Traditions-W�rmflasche, f�r ihre hervorragende Qualit�t und Sicherheit bekannt. Die auslaufsichere Gewindekonstruktion ist mit einem stabilen, zuverl�ssigen Kunststoffverschluss versehen. Beidseitig glatt, mit strukturierten Kreisen. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
orange
Volumen:
1,5 Liter
PZN:
02 18 97 05
... >
sänger
>
Wärmflaschen
>
1,5 - 3,0 Liter Gummi-Wärmflaschen
Weitere Suchbegriffe:
wärmflasche orange
,
W�rmflasche
,
Gummi-W�rmflasche
,
Gummiw�rmflasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,42*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 1,5 l, rot
S�nger
23 352
ab € 4,43*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l, orange
S�nger
23 349
ab € 4,83*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l, rot
S�nger
23 353
ab € 4,84*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 2,5 l, orange
S�nger
23 350
ab € 5,01*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 2,5 l, rot
S�nger
23 354
ab € 5,03*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 3,0 l, orange
S�nger
23 351
ab € 5,55*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 3,0 l, rot
S�nger
23 355
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen