| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1546167900000 Herst.-Nr.: 1546167900000 EAN/GTIN: 4052396064278 |
| |
|
| | |
| Robustes Aufbewahrungswännchen für anspruchsvolle Einsatzgebiete - Ideal zum Aufbewahren und Transportieren von Kleinteilen, Kinderspielzeug, Bastelartikeln, Werkzeug oder Putzmittel - Ein nützlicher Helfer bei Umzügen: Einfaches Transportieren dank geringem Eigengewicht und fest integrierten Tragegriffen an allen Seiten, Verstärkte Ränder und Seiten ohne scharfe Kanten - Sicher aufeinander stapelbar, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm, Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" - Besonders ressourcen-schonend hergestellt in Europa aus 100 % recyceltem Kunststoff, Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen - Lieferumfang: 1 Aufbewahrungswännchen Bruno Eco Line, Euro-Box M, 1546167900000, Maße (LxBxH): 35 x 27 x 22 cm, Gewicht: 440 g, Fassungsvermögen: 16 l, Farbe: Eco-Blau Weitere Informationen: | | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Sammelbehälter, euro normbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter 16l |
| | |
| |