Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGSCHLINGE AUS EDELSTAHL-SEIL 1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktdetailansicht
Artikel-Nr.:
     C5752-800621
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     800621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge

Anschlagschlinge Niro

Beschreibung:

Verpresste Schlaufe mit Kausche an beiden Enden, mit starkem transparenten Schutzschlauch, weitgehend abgedichtete Ausführung, mit farbiger Kennzeichnung je nach Länge, Scharfkantenbeständig, keine Einschränkung der Lebensdauer.

Technische Daten:

  • Länge: 1,5 m
  • Farbe: orange
  • Material: äußerst stabiles 8-mm-NIRO-Seil
  • Mindestbruchkraft: 22 kN
  • Norm: EN795:2012 + EN 354:2010
Weitere Suchbegriffe: Anschlagpunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.