Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFFANGGURT ARAX UNI (S-L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-800694
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     800694
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

Beschreibung:

Der 2-Punkt-Auffanggurt ARAX ist komplett aus flammfesten ARAMID gefertigt.

Ausstattung:

  • 1 hintere Auffangöse
  • 1 vordere Auffangöse

Technische Daten:

  • Körpergröße: 160 - 185cm
  • Hüftgurt: 75 -123cm
  • Beinschlaufen: 44 - 75cm
  • Norm: EN 361, EN EN ISO 15025, EN ISO 6942, EN ISO 9150
  • Gewicht: 1,25 kg
  • Polsterung: flammbeständiges Nomex
  • Gurt: ARAMID 45 mm
  • Beschläge: Stahl
  • Normaltemperatur: - 35 °C bis 170 °C
  • Zersetzungstemperatur: 425 °C

Das flammfeste Material ARAMID ist geeignet für extreme Einsätze, wie Schweiß-, Schleif- und Trennarbeiten.

Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, Absturzsicherung, Gurt, Klettern, flammfest, Arax, Aramid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.