Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFFANGGURT UNI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-800949
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     800949
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

2-Punkt-Auffanggurt nach EN361

Beschreibung:

Durch die Kombination von vorderer und hinterer Auffangöse für alle Anwendungen geeignet bei denen man sich gegen Absturz sichern muss. Qualität aus Österreich. Maximale Gebrauchsdauer von 10 Jahren plus 2 Jahren Lagerdauer (Herstelldatum bis zur ersten Benutzung), die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person. Zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung = Nennlast) von 140kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1.

Ausstattung:

  • 1 vordere Auffangöse
  • 1 hintere Auffangöse
  • Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit.
  • Beinschlaufen mit Automatikverschluss für problemloses Anlegen.
  • Uni-Größe von S bis XL / Größe stufenlos verstellbar
  • inkl. LiSA – Life Safety-System, zur ständigen Kontrolle, ob der Gurt überprüft ist (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)

Technische Daten:

  • Norm: EN 361
  • Gewicht: 1,12kg
  • Gurt: Polyester 45mm, Teflon-imprägniert
  • Beschläge: Aluminium, Stahl
  • Temperatur: -35°C bis 40°C

Bestellen Sie zusätzlich den nachträglich montierbaren Haltegurt KS 45 mit der Artikelnummer 800955.

Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, Absturzsicherung, Gurt, EN361
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haberkorn
800955
ab € 82,047*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.