Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagnagel ED 22


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-79488
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     014570
EAN/GTIN:
     4006209145708
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
Stahlnagel
fischer deutschl. einschlagnagel
stahlnagel
Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Baustoff:
Beton
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamtlänge:
30 mm
Länge:
22 mm
Max. Befestigungsdicke:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
737.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,81*
€ 24,19*
2 Tage
6000
pro Paket
€ 6,40*
ab € 18,02*
€ 24,29*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,99*
ab € 21,11*
€ 28,17*
2 Tage
17
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 28,41*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 21,56*
€ 28,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,08405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.