Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSMD 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-015069
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     015069
EAN/GTIN:
     4006209150696
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die fischer Befestigungsschelle BSMD ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
12 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Dämmeinlage:
keine Einlage
Farbe:
Zink
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
263.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.