Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder BN 3,6x300 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-170643
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     037490
EAN/GTIN:
     4006209374900
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
3,6 x 300 mm
Bandbreite:
3,6 mm
Bündeldurchmesser:
max. 84 mm
Bandlänge:
300 mm
Beschriftungsfläche:
ohne
Farbe:
transparent
Ausführung:
Ohne Dübel
Geeignet für:
einzelne Kabel | mehrere Kabel
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
135.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03*
€ 0,0455*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0338*
€ 0,0463*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0352*
€ 0,0483*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03598*
€ 0,04928*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,0429*
€ 0,0589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.