Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MeisterBox Dübel SX Plus (132)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-041648
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041648
EAN/GTIN:
     4006209416488
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertige Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box SX-Dübel lässt sich fest verschließen und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Meister-Box
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
132 C62
Inhalt:
60 x Spreizdübel SX Plus 6 x 30,<br />60 x Spreizdübel SX Plus 8 x 40,<br />12 x Spreizdübel SX Plus 10 x 50
net_weight:
282.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel m10/30
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.