Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x25 M6/5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044111
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044111
EAN/GTIN:
     4006209441114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Spreizdübel
fischer nagelanker 6x40 mm
spreizdübel fischer
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Leitungen und Rohren im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
45 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,0 kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Installationsdrehmoment:
4 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
40 mm
Min. Verankerungstiefe:
25 mm
Schlüsselweite:
10 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
14 x 6 mm
Profi / DIY:
Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1159.90 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,34*
€ 61,0946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,27*
€ 59,8213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,20*
€ 57,358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,97*
€ 51,1343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.