Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30 M6/5 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044112
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044112
EAN/GTIN:
     4006209441121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen, Leitungen und Rohren im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Installationsdrehmoment:
4 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schlüsselweite:
10 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
12 x 1,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
rostfreier Stahl
Produkttyp:
Nagelanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
634.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,42*
€ 144,4898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,17*
€ 134,6723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,56*
€ 127,9964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,41*
€ 121,8679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,56*
€ 113,7164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.