Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30 M6/5 HCR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044113
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044113
EAN/GTIN:
     4006209441138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Spreizdübel
fischer nagelanker 6x40 mm
spreizdübel fischer
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Gewinde und Flanschmutter wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen, Leitungen und Rohren in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,2 kN
Material:
hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Installationsdrehmoment:
4 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schlüsselweite:
10 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
12 x 1,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
331.70 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,365*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,6546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,715*
€ 98,43085
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,555*
€ 97,05045
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,255*
€ 91,93345
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,625*
€ 87,61375
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,365*
€ 78,97435
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.