Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 15/25 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044888
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044888
EAN/GTIN:
     4006209448885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
121 mm
Bohrernenndurchmesser:
15 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | ICC - ES Zulassung | Seismik | FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
25 x 3 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3748.00 GRM
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,2408*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6176*
€ 6,68494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3776*
€ 6,39934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0976*
€ 6,06614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9876*
€ 5,93524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,1908*
€ 4,98705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9908*
€ 4,74905
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2408*
€ 3,85655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.