Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle SGS 9 W2 25-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045522
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045522
EAN/GTIN:
     4006209455227
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die fischer Schlauchschelle SGS befestigt Übergänge und Stutzen zuverlässig und dicht an Schläuche. Durch den abgebördelten Rand der Schelle wird der Schlauch nicht beschädigt. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde vereinfacht die Montage. fischer bietet die Schlauchschelle SGS in den Spannbereichen von 8 - 140 mm.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Breite x Stärke Schellenband:
9,0 x 0,6 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
25 - 40 mm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
25 mm
Breite Schellenband:
9 mm
Stärke Schellenband:
0,6 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Werkstoff Band:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Gehäuse:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Schnecke:
Stahl
Produktlinie:
SGS
Antrieb:
Kreuzschlitz PH
Produkttyp:
Schlauchschelle
Lastniveau:
Leicht
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1730.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4953*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8553*
€ 1,01781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6953*
€ 0,82741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6495*
€ 0,77291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5653*
€ 0,67271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.