Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle SGS 9 W2 80-100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045528
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045528
EAN/GTIN:
     4006209455289
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die fischer Schlauchschelle SGS befestigt Übergänge und Stutzen zuverlässig und dicht an Schläuche. Durch den abgebördelten Rand der Schelle wird der Schlauch nicht beschädigt. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde vereinfacht die Montage. fischer bietet die Schlauchschelle SGS in den Spannbereichen von 8 - 140 mm.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Breite x Stärke Schellenband:
9,0 x 0,6 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
80 - 100 mm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
80 mm
Breite Schellenband:
9 mm
Stärke Schellenband:
0,6 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Werkstoff Band:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Gehäuse:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Schnecke:
Stahl
Produktlinie:
SGS
Antrieb:
Kreuzschlitz PH
Produkttyp:
Schlauchschelle
Lastniveau:
Leicht
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
769.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,135*
€ 32,29065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,265*
€ 31,25535
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.