Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle SGS 9 W2 110-130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045531
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045531
EAN/GTIN:
     4006209455319
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die fischer Schlauchschelle SGS befestigt Übergänge und Stutzen zuverlässig und dicht an Schläuche. Durch den abgebördelten Rand der Schelle wird der Schlauch nicht beschädigt. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde vereinfacht die Montage. fischer bietet die Schlauchschelle SGS in den Spannbereichen von 8 - 140 mm.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Breite x Stärke Schellenband:
9,0 x 0,6 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
110 - 130 mm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
110 mm
Breite Schellenband:
9 mm
Stärke Schellenband:
0,6 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Werkstoff Band:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Gehäuse:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Schnecke:
Stahl
Produktlinie:
SGS
Antrieb:
Kreuzschlitz PH
Produkttyp:
Schlauchschelle
Lastniveau:
Leicht
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
860.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,89*
€ 52,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,78*
€ 47,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,78*
€ 44,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.