Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle SGS 9 W2 120-140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045532
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045532
EAN/GTIN:
     4006209455326
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannbereich 120-140 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage.
Weitere Informationen:
Breite x Stärke Schellenband:
9,0 x 0,6 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
Edelstahl A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
120 - 140 mm
Werkstoff Band:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Gehäuse:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Schnecke:
DIN EN 10269
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
885.20 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,8375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,735*
€ 53,23465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,7875*
€ 49,72713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,6875*
€ 47,22813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,0175*
€ 45,24083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,8175*
€ 43,81283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,8375*
€ 39,07663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.