Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 12/180 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045584
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045584
EAN/GTIN:
     4006209455845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der fischer Bolzenanker FBN II GS mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
274 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 x 189 mm | M12
Installationsdrehmoment:
15 Nm
Kopfprägung:
U
Max. Dicke des Anbauteils:
180 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
180 / 195 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
265 mm
Schlüsselweite:
19 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
44 x 4 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
65 / 50 mm
Verankerungstiefe:
65 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2555.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5152*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5752*
€ 4,25449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4452*
€ 4,09979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3552*
€ 3,99269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1652*
€ 3,76659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0652*
€ 3,64759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5152*
€ 2,99309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.