Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 10/120 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259588
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045703
EAN/GTIN:
     4006209457030
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Betonschraube
Schraubanker
Stockschraube
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Abdeckkappen-ø:
22 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
180 mm
Anwendung:
Bewegungsmelder | Leuchten | Regenfallrohre | Briefkästen | thermisch getrennte Befestigung | Schilder
Baustoff:
Holz | Kalksandlochstein KSL | Vollziegel | Hochlochziegel | Beton | Porenbeton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewinde:
M10
Nutzlänge:
100 - 120 mm
Dicke der nicht-tragenden Schicht:
100 - 120 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben:
M10
Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
sonstige
Produktlinie:
TherMax
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Abstandsmontagesystem
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x TherMax, 20 x UX 12 x 70, 20 x Abdeckkappe
net_weight:
1494.50 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,5851*
€ 4,7301*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,21871*
€ 5,32871*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,43*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,3249*
€ 5,4849*
29 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3276*
€ 5,4976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,7301*
€ 5,62882
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,6831*
€ 5,57289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4631*
€ 5,31109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4161*
€ 5,25516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3691*
€ 5,19923
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,2751*
€ 5,08737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5851*
€ 4,26627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.