Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wireclip Drahtseilset WIS Ø2/2m Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045957
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045957
EAN/GTIN:
     4006209459577
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Das fischer WIS Wireclip Drahtseilset mit Öse ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird die vorgefertigte Schlaufe durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, und an den Gegenständen befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal.
Weitere Informationen:
Drahtseillänge:
2 m
Draht-ø:
2,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
667.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,58*
€ 79,2302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,02*
€ 77,3738
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,14*
€ 75,1366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,90*
€ 72,471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,94*
€ 70,1386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,42*
€ 64,7598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,52*
€ 58,9288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.