Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10x160 T R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-046283
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046283
EAN/GTIN:
     4006209462836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der fischer Langschaftdübel SXR-T R ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T R ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
160 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Nicht rostender Stahl | Nylon
Nutzlänge:
110 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Porenbeton | Mauerwerk | Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
110 mm
Min. Bohrlochtiefe:
170 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
170 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
110 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 167 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
SXR
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2444.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (€ 3,2872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,36*
€ 195,5884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 164,23*
€ 195,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 161,14*
€ 191,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 159,87*
€ 190,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.