Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker EA II M8x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4-885670100080000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048284
EAN/GTIN:
     4006209482841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der fischer Einschlaganker ist ideal, um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung für ungerissenen Beton, die Zulassung für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Der angeprägte Rand verhindert das Tieferrutschen. Mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus oder dem Maschinensetzgerät EA II S-SDS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M8
Max. Einschraubtiefe:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
33 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
33 mm
Min. Einschraubtiefe:
8 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Produkttyp:
Einschlaganker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1219.00 GRM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,2295*
€ 0,2895*
5 Tage
1400
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2341*
€ 0,3041*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2513*
€ 0,3121*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2553*
€ 0,3253*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2289*
€ 0,3289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.