Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelscheibe NSB 3/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-048312
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048312
EAN/GTIN:
     4006209483121
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die fischer Nagelscheibe NSB ist eine Lösung zur Befestigung von Kabeln in Mauerschlitzen und an Holzkonstruktionen. Die Nagelscheibe aus hochwertigem Polypropylen und einem gehärteten, verzinkten Stahlnagel sind bereits vormontiert. Die Nagelscheibe wird positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen - fertig. Die fischer Nagelscheibe NSB ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Mauerschlitzen und in Holz zu befestigen. Die flache Nagelscheibe trägt nur wenig auf und lässt sich so leicht überputzen.
Weitere Informationen:
Abmessung Nagel:
3 x 50 mm
Abmessung Scheibe:
27 x 34 mm
Ausführung:
Mit Nagel galvanisch verzinkt
Baustoff:
Lochbaustoff | Vollbaustoff
Geeignet für:
einzelne Kabel | mehrere Kabel
Material:
Polypropylen (PP)
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Nagellänge:
50 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
150 C62
net_weight:
610.10 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,0205*
€ 30,9644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,011*
€ 29,76309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,2805*
€ 28,8938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,2005*
€ 27,6086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,131*
€ 26,33589
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.