Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker EA II M 20 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-048409
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048409
EAN/GTIN:
     4006209484098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der fischer Einschlaganker ist ideal, um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung für ungerissenen Beton, die Zulassung für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Der angeprägte Rand verhindert das Tieferrutschen. Mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus oder dem Maschinensetzgerät EA II S-SDS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
80 mm
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | FM (Factory Mutual) | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M20
Max. Einschraubtiefe:
34 mm
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
85 mm
Min. Einschraubtiefe:
20 mm
Min. Verankerungstiefe:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Einschlaganker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1837.00 GRM
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4362*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2088*
€ 2,62847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9154*
€ 2,27933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8306*
€ 2,17841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7458*
€ 2,0775
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7062*
€ 2,03038
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4362*
€ 1,70908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.