Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenset Ø20/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-048981
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048981
EAN/GTIN:
     4006209489819
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste upat
lochbürste
Das fischer Reinigungsbürstensetermöglicht die Bohrlochreinigung in Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Kunststoffborsten und Holzgriff.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Für Bohrdurchmesser:
16 - 28 mm | 5/8 - 1 1/8 in
Länge:
250 mm | 80 mm | 280 mm
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Reinigungsbürste Ø20/30
net_weight:
57.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.