Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All-Weather AC TRANSP 310ML (DE/GB/FR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-049103
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049103
EAN/GTIN:
     4006209491034
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
fischer acryl
acryl
Der hochwertige fischer Allwetterdichtstoff Premium DDK TR zum Ausfugen von Dachdurchbrüchen, wie Schornsteinen oder Lichtkuppeln sowie von Randanschlüssen, Abdichtungen an Antennen und Lüftungskanälen. Hohe Dehnfähigkeit von 25 %, ideal geeignet für stark beanspruchte Dehnfugen. Haftet ohne Grundierung auch auf feuchten und bituminösen Untergründen. Die Sofortregenbeständigkeit ermöglicht die wetterunabhängige Außenanwendung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Anwendung:
Dichten | Schützen
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN, FR
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
Stoffbasis:
sonstige
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
348.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.