Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel M12 S


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-12778
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050155
EAN/GTIN:
     4006209501559
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Nylondübel
Der fischer Spreizdübel M-S ist aus hochwertigem Nylon für Schrauben mit einem metrischen Gewinde. Der Spezialdübel kann in der Vorsteck- und der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt werden. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der M-S auf und verankert sich im Bohrloch. Der fischer Spreizdübel M-S ist ideal, um Handgriffe, Klappläden oder Regenfallrohre in Beton, Porenbeton, Vollgipsplatten und in allen anderen Voll- und Lochbaustoffen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
80 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
M-S
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel für metrische Gewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
89.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,828*
€ 1,1637*
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,874*
€ 1,184*
3 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,905*
€ 1,225*
3 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,922*
€ 1,242*
4 Tage
460
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9245*
€ 1,2445*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,1637*
€ 1,3848
pro Box
ab 30 Boxen
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,828* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 11,637* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.