Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel M12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050512
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050512
EAN/GTIN:
     4006209505120
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Dübel M ist ein Spreizdübel aus hochwertigem Nylon mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der innen liegende Messingkonus auf und der Dübel verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Dübel M ist vor allem geeignet für die Befestigung von Maschinen, Schutzgittern und Schaltschränken in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Dübellänge:
65 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Max. Drehmoment beim Verankern:
54 Nm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
65 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
M
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel für metrische Gewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
236.30 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,6303*
  
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,6303* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 5,8903*
€ 7,00946
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,7803*
€ 6,87856
pro Box
ab 25 Boxen
€ 5,6003*
€ 6,66436
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,4503*
€ 6,48586
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,2103*
€ 6,20026
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 4,6303*
€ 5,51006
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.