Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker SL M10 N A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-74851
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050527
EAN/GTIN:
     4006209505274
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Schraubanker
Schwerlastanker
Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus nicht rostendem Stahl. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der SL M ist für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Der fischer Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Befestigungen von Stahlkonstruktionen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
62 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M10
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Einschraubtiefe:
62 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
sonstige
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
772.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,6641*
€ 16,0941*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,3924*
€ 16,8224*
42 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,32551*
€ 16,85551*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,6052*
€ 17,115*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,9118*
€ 17,4018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,0941*
€ 19,15198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6641*
€ 16,26028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 321,882* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.