Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M12x200 E R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050576
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050576
EAN/GTIN:
     4006209505762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewinde:
M12
Höhe der Mutter:
9,6 mm
Höhe der Scheibe:
2 mm
Länge:
200 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
114 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Nutzlänge:
12-93 / 12-58 mm
Passende Patrone RSB:
1 x RSB 12 mini<br/>1 x RSB 12<br/>2 x RSB 12 mini
Schlüsselweite (6kant):
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Überstand:
8 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA dyn:
Ja
Produktlinie:
RG M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1697.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,97*
€ 73,7443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,93*
€ 71,3167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,66*
€ 67,4254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,77*
€ 63,9863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,79*
€ 61,6301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.