Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 12/110 M12 (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-166822
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     051290
EAN/GTIN:
     4006209512906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Adapter für Dachmarkisen
Markisenadapter
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Dicke der Wärmedämmung:
60 - 170 mm
Dübellänge:
245 mm
Anwendung:
Französische Balkongeländer | Vordächer | thermisch getrennte Befestigung | Satelliten-Anlagen | Konsolen | Markisen
Baustoff:
Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | Vollziegel | Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Gerissener Beton (ETA Option 1)
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewinde:
M12
Länge:
240 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Kopfform:
Gewindeende
Produktlinie:
TherMax
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Abstandsmontagesystem
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x TherMax M12<br />2 x Siebhülsen 20 x 130<br />1 x Bit<br />1 x Fräsklinge<br />1 x Dichtkleber 80 ml<br />1 x Montageanleitung
net_weight:
781.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,22*
€ 43,54*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,47*
€ 43,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 35,02*
€ 44,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,62*
€ 46,94*
2 Tage
23
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 38,55*
€ 48,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.