Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalter SHA MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-058141
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058141
EAN/GTIN:
     4006209581414
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der fischer Montagesockel MS ist zum Einhängen des fischer Sammelhalters SHA. Bei Verwendung des Steckfix SD zur Befestigung des Montagesockels ist keine weitere Schraube notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
41 x 27 mm | 28 x 42 mm
Ausführung:
Ohne Dübel
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
214.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,755*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,985*
€ 7,12215
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,655*
€ 6,72945
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,755*
€ 5,65845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.