Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfix SF plus LS 3/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-162164
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058155
EAN/GTIN:
     4006209581551
Suchbegriffe:
Einzelschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die fischer Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von leichten Kabeln und Rohren verschiedener Durchmesser. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Leitungsschlaufe vereint Dübel, Schraube und Schlaufe in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
Mit Steckdübel
Baustoff:
Beton | Vollbaustoff
Geeignet für:
einzelne Kabel | Kunststoffrohre | mehrere Kabel
Material:
Polyamid / Nylon
Montageart:
Steckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Spannbereich:
3 - 13 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
105.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1218*
€ 0,1717*
1 Tag
1200
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1286*
€ 0,1726*
1 Tag
1400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,129*
€ 0,173*
2 Tage
6700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,12905*
€ 0,17305*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1311*
€ 0,177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.