Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdübel PA 4 M6/13,5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-059484
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059484
EAN/GTIN:
     4006209594841
Suchbegriffe:
Messingdübel
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Der fischer Messingdübel PA 4 ist ein Spezialdübel für die Befestigung metrischer Schrauben in dünnen Plattenbaustoffen. Der Messingdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und verankert sich im Baustoff. Der fischer Messingdübel PA 4 ist ideal, um Griffe, Haltewinkel oder Lampen in Holzplattenwerkstoffen, Kunststoffplatten, aber auch in Beton, Vollziegel und Kalksand-Vollstein zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
13,5 mm
Einschraubtiefe:
13,5 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Min. Bohrlochtiefe:
13,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
13,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Material:
Messing
Produkttyp:
Gewindedübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
289.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, messingdübel m6
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6537*
  
Preis gilt ab 50.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6817* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8317*
€ 0,98972
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8126*
€ 0,96699
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,7737*
€ 0,9207
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7537*
€ 0,8969
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7237*
€ 0,8612
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,6537*
€ 0,7779
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.