Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenstufenbefestigung TBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-62060583
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060583
EAN/GTIN:
     4006209605837
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Treppenstufenbefestiger TBB ist eine Befestigungslösung zur Montage von Treppenstufen aus Holz auf Betontreppenwangen. Der Spezialdübel besteht aus einer Dübelhülse aus hochwertigem Nylon und einer passenden Schraube. Beim Eindrehen der Schraube verspreizt der Befestiger im Beton. Der Befestiger wird danach mit Kaltleim in der Holzstufe verklebt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrloch in Beton:
8 x 55 mm
Bohrloch in Treppenstufe:
14 x 25 mm
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Schraubenabmessung:
8,0 x 70 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
TBB
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
869.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9877*
€ 1,2577*
3 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,0834*
€ 1,3734*
3 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,1038*
€ 1,4038*
2 Tage
1000
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,151*
€ 1,461*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,18023*
€ 1,49023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2577*
€ 1,49666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2277*
€ 1,46096
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1777*
€ 1,40146
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9877*
€ 1,17536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.