Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Durchsteckanker FZA 12x60 M8 D/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060653
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060653
EAN/GTIN:
     4006209606537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
79 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | VDS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
22 x 2,5 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
12 x 60
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 12 plus
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1696.70 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5549*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1949*
€ 6,18193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9149*
€ 5,84873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6949*
€ 5,58693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5849*
€ 5,45603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3049*
€ 5,12283
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5549*
€ 4,23033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.