Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Innengewindeanker FZA 18x80 M10 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060761
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060761
EAN/GTIN:
     4006209607619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Innengewindeanker
Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Deckeninstallationen und Konsolen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
60 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M10
Max. Einschraubtiefe:
21 mm
Min. Einschraubtiefe:
13 mm
Verankerungstiefe:
80 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
18 x 80
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 18 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
Stahl
Produktlinie:
FZA
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1439.00 GRM
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,5612*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0812*
€ 10,80663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,9412*
€ 10,64003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4012*
€ 9,99743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1112*
€ 9,65233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9312*
€ 9,43813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5612*
€ 7,80783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.