Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhaken FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-078005
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078005
EAN/GTIN:
     4006209780053
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
fahrradhaken fischer
Der hochwertige Fahrradhaken FH mit Gummischutz zum Aufbewahren von Fahrrädern an der Wand. Im Set enthalten ist der Fahrradhaken mit Klemmplatte, Dübel S8 und passender Kreuzschlitzschraube.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Fahrradhaken 100 mm<br />1 x Kreuzschlitzschraube<br />1 x Klemmplatte<br />1 x Spreizdübel S 8
net_weight:
142.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fahrrad lift
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.