Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel FTP K 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-171914
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078412
EAN/GTIN:
     4006209784129
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 - (10) mm | 8 mm
Dübellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Holzschraubendurchmesser:
5 - 6 mm
Max. Einschraubtiefe:
60 mm
Metrische Schraube:
M5 - M6
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Einschraubtiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FTP K
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Porenbetonanker
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
133.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5327*
€ 0,7966*
4 Tage
675
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,5668*
€ 0,7968*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 0,82*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5952*
€ 0,8552*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6075*
€ 0,8664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7966*
€ 0,94795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7266*
€ 0,86465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7066*
€ 0,84085
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6727*
€ 0,80051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6627*
€ 0,78861
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.